TSUNODA(ツノダ)
FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm
(1件のレビュー)
ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)
163
質量(g)
120
先端
先細
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
48
バネ
有り
柄幅(mm)
42
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111042
FRF-150
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください