曜日別特売

FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm

FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm - TSUNODA(ツノダ)FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm - TSUNODA(ツノダ)

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!

全長(mm)133質量(g)85頭部厚(mm)8頭部幅(mm)15先端長(mm)25柄幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111051FCH-125
3,630
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする