曜日別特売

シャープノーズプライヤー

シャープノーズプライヤー - TSUNODA(ツノダ)

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利

種類ノーズプライヤ全長(mm)164切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(Φmm) より線2先端形状ロングノーズ頭部幅(mm)17頭部厚(mm)10柄幅(mm)52先端長(mm)52質量(g)110トラスコ品番853-5192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111137SNP-150
3,260
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする