大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm

大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm - TSUNODA(ツノダ)
(3件のレビュー)

12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!

全長(mm)430トラスコ品番785-3777質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111164WC-450
17,040
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-17
用途: 支柱立て
石丸農園農・林・水産業

支柱の引っ張り用アンカーのワイヤーロープ5ミリが切れない。他の人のボルトクリッパーを借りたら切れたのでゴミ同然。ボルトクリッパーがおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 58111164
2019-10-16
用途: ワイヤーロープを切る
農・林・水産業

コンパクトな割に力もそこまでいらなく、よく切れます。
使っていくうちに切れ味がどう変わっていくか、楽しみです。

対象商品 : 58111164
2014-08-06
用途: ワイヤーロープの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に軽量のため狭いところでの、ワイヤーの切断作業が
簡単でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする