TSUNODA(ツノダ)
ニードルノーズプライヤー
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
132
先端形状
ニードルノーズ
頭部幅(mm)
14
頭部厚(mm)
8
柄幅(mm)
50
先端長(mm)
34
質量(g)
65
トラスコ品番
853-4891
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111401
FNP-125N
¥
2,730
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください