曜日別特売

フラッシュベンダー

フラッシュベンダー - TSUNODA(ツノダ)フラッシュベンダー - TSUNODA(ツノダ)フラッシュベンダー - TSUNODA(ツノダ)フラッシュベンダー - TSUNODA(ツノダ)フラッシュベンダー - TSUNODA(ツノダ)

片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!

種類精密プライヤ全長(mm)140切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) アルミ線4切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)14頭部厚(mm)6柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)60TGK品番528-57-49-09トラスコ品番853-4890内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111435FB-140
3,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする