曜日別特売

T型クイックターンレンチ

T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ - TSUNODA(ツノダ)
(3件のレビュー)

素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!

先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型内容量1個
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111523TL-1.51.5M1.6・M2M3--
1,960
1,298
1,428(税込)
当日出荷
58111532TL-2.02M2.5M4M3M3
2,130
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58111541TL-2.52.5M3M5M4M4
2,460
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58111557TL-3.03M4M6M5M5
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58111566TL-4.04M5M8M6M6
3,430
2,298
2,528(税込)
当日出荷
58111575TL-5.05M6M10M8M8
3,770
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58111584TL-6.06M8M12・M14M10M10
4,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58111593TL-8.08M10M16M12M12
4,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111602TL-10.010M12M18・M20M14・M16M14・M16
5,760
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111541
2018-09-21
用途: 現場作業、整備、工具の交換などに使用

今までPBを使用していましたが、3mmが廃番になってしまい代わりを探していました。こちらのメーカーだと2.5mmもありサイズ的にも他メーカーではあまりないので助かってます。作りは非常に良く使い勝手もいいです。PBより少し柔らかめの感触かな?でも回転などはPBよりもスムーズです。オススメですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 58111532
2016-04-17
用途: 精密機械組立調整作業

クイックターン機能はほとんど使用しないので外して通常のTレンチとして使用しています。このサイズは通常のTレンチには無いので重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 58111532
2017-01-29
用途: 機械修理
日本オートマチックマシン株式会社サービス業

値段が、安く手頃で、使いやすい。
工具の収納も便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする