曜日別特売

T型クイックターンボールレンチ

T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチ - TSUNODA(ツノダ)

素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型内容量1個
全6種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111611TL-3.0B3M4M6M5M5
3,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58111627TL-4.0B4M5M8M6M6
3,840
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58111636TL-5.0B5M6M10M8M8
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58111645TL-6.0B6M8M12・M14M10M10
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58111654TL-8.0B8M10M16M12M12
5,340
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58111663TL-10.0B10M12M18・M20M14・M16M14・M16
6,170
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする