スナップリングプライヤー 軸用曲(バネ付)

スナップリングプライヤー 軸用曲(バネ付) - TSUNODA(ツノダ)スナップリングプライヤー 軸用曲(バネ付) - TSUNODA(ツノダ)
(3件のレビュー)

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!

種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭部幅(mm)
頭部厚(mm)
柄幅(mm)
先端長(mm)
質量(g)
ビット径(mm)
使用範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111803SEB-125P13618872311101.412~25
3,6002,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
58111812SEB-175P166221085361701.819~40
4,040
取扱い終了
58111821SEB-230P2302411110432852.332~75
4,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111812
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 58111821
2018-06-22
用途: 機械整備
農・林・水産業

ピン先がしっかりしているので容易にリングの脱着が出来大変良い。

対象商品 : 58111803
2014-11-28
用途: 整備作業

取り外しの際のリングのねじれが少ない様な気がする。今のところ問題ない、爪先がいつまでもつかこれからためしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする