TSUNODA(ツノダ)
Trinityラジオペンチ(溝付)
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
先端
先細
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
バネ
有り
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111916
TM-03
136
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111925
TM-04
154
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください