曜日別特売

Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm

Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm - TSUNODA(ツノダ)Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm - TSUNODA(ツノダ)Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm - TSUNODA(ツノダ)
(3件のレビュー)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。

全長(mm)154トラスコ品番785-2835質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111943TM-06
4,870
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111943
2020-02-13
用途: ワイヤークラフト時
有限会社ナカ設備工業建設業・工事業

先が長く、先端がの太さがワイヤーを丸めたり、直角に折り曲げたりして使用してますが、とっても使いやすいです

対象商品 : 58111943
2018-12-10
用途: 電機関係の配線に使用
製造業

溝無しのラジオペンチを探していて、サイズもピッタリで握りやすく、良いものを見つけました。

対象商品 : 58111943
2015-10-29
用途: アクセサリー作り

グリップの色目が可愛かったので買いましたが、はさみ辛いんです。すべるんです。
はさみ方が悪いのかなーーww手に力が無いからかなーー。
色々考えながら使っています。疲れます。
先端は挟めますが、中ほどはすいていて(挟んだ時に隙間があります)すべるみたいです。どれもそんな構造なんでしょうか?
前から使っていたのは、ホームセンターとかにある安い物だったので奮発して買ったのに、なんだがガッカリです。
他にチェックをしていた同等品にすれば良かったのかと、少し後悔したいます。
あくまでも、個人の感想です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする