Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm

Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm - TSUNODA(ツノダ)Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm - TSUNODA(ツノダ)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。

種類ノーズプライヤ全長(mm)128先端形状ラウンドノーズ質量(g)65先端長(mm)21頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12柄幅(mm)52トラスコ品番785-2860内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111977TM-09
4,160
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする