曜日別特売

Trinity極細リードペンチ 130mm

Trinity極細リードペンチ 130mm - TSUNODA(ツノダ)Trinity極細リードペンチ 130mm - TSUNODA(ツノダ)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっています

全長(mm)128トラスコ品番785-2908質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112013TM-13
5,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする