POWER(偏芯パワー)万能ペンチ 200mm JIS (偏芯テコ原理採用)

POWER(偏芯パワー)万能ペンチ 200mm JIS (偏芯テコ原理採用) - TSUNODA(ツノダ)POWER(偏芯パワー)万能ペンチ 200mm JIS (偏芯テコ原理採用) - TSUNODA(ツノダ)POWER(偏芯パワー)万能ペンチ 200mm JIS (偏芯テコ原理採用) - TSUNODA(ツノダ)
(2件のレビュー)

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!圧着機能付き

全長(mm)215トラスコ品番785-1812質量(g)340切断能力(mm)(VVF)2.0×3頭部厚(mm)12頭部幅(mm)27切断能力(Φmm) 鉄線2.2切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)38柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線8切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2切断能力(Φmm) ステンレス2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112144PW-114DG
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58112144
2017-11-27
用途: 番線の切断や縛り
製造業

偏芯パワーで普通のものより楽に番線を切断できて良かったです。

対象商品 : 58112144
2015-03-18
用途: 電気工事

良いです。きれいに成形されています。切れもいい。あとは耐久性ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする