曜日別特売

POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃)

POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) - TSUNODA(ツノダ)POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) - TSUNODA(ツノダ)
(2件のレビュー)

真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現

全長(mm)230トラスコ品番853-5088質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112205PC-1400
4,570
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58112205
2019-02-05
用途: 銅リベットの切断
教育・研究機関

ネットで沢山の情報を調べていたらこの商品の有益な情報をゲットし購入。その情報のとおり購入して正解でした。1度目に適当な力を入れ、2度目でスッパリ切れます。本当にフラットに切れるため、少し余裕を持たせたい場合にはフラットじゃない方が良いかと。こちらはフラットにしたかったので文句無しです。

対象商品 : 58112205
2016-11-12
用途: アルミ、真鍮、洋白の切断
製造業

斜ニッパーを強力にしたような商品です。根元の部分で切るとアルミが樹脂でも切っているかのように楽に切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする