コーティング専門店のカーシャンプー

コーティング専門店のカーシャンプー - KeePer
(17件のレビュー)

「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!
コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)
全塗装色に対応。
黄砂をスッキリ落とす。
環境に優しい天然由来の原料。

容量(mL)700液性中性対応ボディー色全塗装色希釈倍率100倍希釈性質撥水危険物の類別非危険物内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112433I-01
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58112433
2024-07-11
用途: 泡立ち
大木建設建設業・工事業

泡立ちも良くよごれを取る簡単な洗車なら十分、水垢などは取れません

対象商品 : 58112433
2023-11-01
用途: 車の洗車
建設業・工事業

はじめて使用しましたが、他のシャンプーより泡立ちが良い気がしました。
またリピートしようと思います。

対象商品 : 58112433
2023-10-13
用途: 自家用車の洗車時

少量でめ非常に泡立ちがよく期待通りの使用感で大満足です。

対象商品 : 58112433
2022-02-25
用途: 洗車
吉田鉄工所製造業

愛車はこのコーティングしていて買いました。
今使っているシャンプーがなくなったら使います。
コーティングの取れないシャンプーは洗車後は輝いています!
使用するのが楽しみです。

対象商品 : 58112433
2021-01-18
用途: コーティング車両の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

キーパーコーティングをした車用の洗車洗剤として純正なら町が老いないだろうと思い買いました。希釈して使えますので、量は十分です。キーパーコーティング車両に対しての安心のカーシャンプー洗剤です。

対象商品 : 58112433
2018-11-23
用途: 自分の車用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コーティング後の車に使ってますがとても良いのでお客様にもおすすめしてます。

対象商品 : 58112433
2021-10-12
用途: もちろん洗車!

コーティングプロの製品なので買ってみた。
他社と比較したわけではないので何とも言えないが
汚れ落ちがそれほどいいとは思えない。ただコーティング被膜に優しいと言えばその通り。
他にコーティング前の処理剤というのがあるが、これは弱アルカリ性(マジックリンと同様)
なので適用時間が決まっていたが、本当に表面がざらざら(脂分を落とすから?)のなるので
コーティングののりがよさげなのでお勧め。(品物が違うか?)

1が参考にしています
対象商品 : 58112433
2020-12-24
用途: 洗車

基本的には満足していますが、泡がもっと欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする