曜日別特売

ナロベルター

ナロベルター - オフィスマイン

5種類の先端アームネジひとつで取替!
アームを取りかえるだけで3mm~20mmの研磨ベルトが使用可能。
安全カバー付きなので両手作業がとても便利。
開閉式の安全カバーでベルト交換もカンタン。

用途点研磨、綿研磨に。主軸回転数(min-1[r.p.m])16000付属品研磨布ベルト:3×330mm(Z60・A240)/10×330mm(Z60・A120)/18×330mm(Z60・A180)×各1本、ライバベルト(ゴム砥石)4×330mm(#100)×1本、スイプロンベルト:12×330mm(#320)/18×330mm(#150・240)/20×330mm(#60)×各1本、Dアーム(本体装着)、A・B・Eアーム×各1本、ミニオイル、レンチ、カプラトラスコ品番448-4312種別ベルトスピード/1000Mpm質量(kg)1.05(Dアーム)タイプエアー式全幅(mm)アーム/6.8ベルト幅W×長さL(mm)3・6・10・12・18・20×330空気消費量(m3/min)0.50モーター出力(W)375ホース取付口RC 1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112442NR-111-S
44,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする