モトユキ
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具
各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
1インチ当たり山数
10/14
切断可能 材質
鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
内容量
1セット(5本)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断有効長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113973
ARS-1510
152
70
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58113982
ARS-2010
203
120
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58113991
ARS-2510
254
170
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58114007
ARS-3010
305
220
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グローバルソー 多種材切断用 セーバーソーブレード 万能刃 ARS
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった