エンジニア
精密特殊ねじ用ドライバー
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。
グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。
材質(グリップ)
PP(ポリプロピレン)
トラスコ品番
395-4714
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
113
質量(g)
6
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48829803
DAT-02
トルクス(ヘックスローブ)
23
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください