モトユキ
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!!
長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!!
バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途
解体・撤去作業に最適。
適合電動工具
日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)
幅(mm)
25
1インチ当たり山数
8
切断可能 材質
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
切断可能 外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114113
PWS-1408
786-6739
1.3
140
50
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58114122
PWS-2008
786-6747
1.3
200
100
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58114131
PWS-2508
786-6755
1.6
250
125
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58114147
PWS-3008
786-6763
1.6
300
150
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58114156
PWS-3508
786-6771
1.6
350
200
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58114165
PWS-4208
786-6780
1.6
420
250
¥
26,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください