ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902734
PMR-130GUB
130
180
137×93
100×56
177
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902743
PMR-200GUB
200
250
151×102
112×63
250
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18641482
PMR-200GUBLB(R)
200
250
151×102
112×63
250
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった