曜日別特売

高圧ロール釘打機

高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

レバー操作で切替できる日立独自のノーズ2段切替機構【最大釘頭径 ø;7.9mmの大頭釘が使用可】
レバー操作で細目釘から太目釘まで打込み可能で下地から2×4まで1台で幅広く対応します。
強靭なアルミダイカストボディの採用により、ネダレス工法も余裕で作業できます。また、斜め打ちでも釘頭がしっかり沈み、作業効率を高めます。
スリムになったハンドルとトリッガ位置の見直しなど作業時の操作性や使いやすさを徹底的に追求しました。また、バルブの改良により連続打ちのフィーリングも向上しました。
エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。ネダレス工法の床張りや、2×4工法の壁の建起し時の床面掃除に便利です。
回転式で好きな位置に合わせて使用できます。ø; 47単管に引掛けられる大形フックです。
マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。
軽量一体成形ピストンにより打込み時の反動を低減させます。
単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。

付属品ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ質量(kg)2.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×297×132使用釘(mm)(針金連結釘)45~75、(シート連結釘)32~50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上空気消費量(L/本)2.2(1.96MPa(20kgf/cm2時)アズワン品番64-7056-54使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300、(シート連結釘)200内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58115102NV75HMC
132,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする