トラックファースト

トラックファースト - 日本パワーファスニング

連続打ちに適した冷却ファン付き。
豊富なピンのバリエーション (ピンは必ずJPFオリジナルピンをご使用ください)
打込み時の反動が少ない 。火薬を使わない。
コンプレッサー&エアーホース不要のコードレス。現場での取り回し性が抜群。
銃刀法上の規制対象外。所持許可不要 。
仕上がり均一(ガスカートリッジ式のため常に安定した発射圧力が得られます)
施工コストは火薬式の1/3(ピン1本あたり/メーカー比)

用途
主にコンクリート母材へのピン(鋲)打ち用。
間仕切りランナー止め、ALC間仕切り固定金具止め、配管サドル・金具止め、吊りボルト補助用ハット金具止め、木根太・枠組み・合板止め等の内装工事、電設・配管工事、床暖房工事、リフォーム工事、土木工事など定なので、打込み作業が確実です。
付属品バッテリー(1個)、充電器、充電器用アダプタ、保護メガネ、孔あけ器具(ガス缶用)、収納ケース適合ピン/専用のトラックファーストピン及びPCコンクリートピン、長さ/19、22、25、32、38寸法(mm)403(高)×317(長)質量(kg)3.5(本体のみ)、3.9(バッテリー、ガス缶装填時)使用温度範囲(℃)-7~40(本体およびガス缶、バッテリー含む)安全装置機械的電気的ロック方式、空打ち防止機構使用燃料ガス/専用ガス缶(赤)[炭化水素系液化ガス(有臭)]※打込み本数:約1000本/缶釘装てん数(本)鋲/22本(10本/1連結×2+2本)バッテリーNi-cd電池 DC6V ※1回のフル充電で約3,000本打込めます内容量1台
注意
※ご使用の際は、必ず保護めがねと防音具(耳栓等)を着用して下さい。
※燃料ガスは高圧ガス取扱法の適用を受ける高圧ガスです。取扱い及び保管、空き缶の処理には充分気をつけて下さい。
※ガス缶のみでの販売はしておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58114822TF-1100JQ
180,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする