SEISHIN
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
内容量
1台
注意
※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。
※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。
※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。
※補強のリブを必ず取り付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/回)
衝撃力(kg・m/s)
衝撃
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法G
寸法H(mm)
寸法L(Φmm)
寸法R
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法Y(Φmm)
本体質量(kg)
全質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114725
SK-30
0.028
~1.1
1.0~1.5Ns
65
15
70
10
9
1/8
110
55
1/4
6
30
27.2
0.7
1.0(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
58114734
SK-40
0.082
~3.7
3.3~5.1Ns
90
20
95
16
11
1/8
160
70
1/4
12
90
34.0
1.8
2.9(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
58114743
SK-60
0.228
~10.3
7.1~10.8Ns
120
30
140
18
15
1/4
210
110
1/4
12
100
76.3
4.6
9.0(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
102,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
58114752
SK-80
0.455
~23.5
19.3~29.5Ns
143
40
150
18
17
3/8
250
120
3/8
14
110
76.3
7.9
11.8(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
133,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください