SEISHIN
エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
内容量
1台
注意
※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。
※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。
※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。
※P寸法(ストローク)を値の±3mm以内でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/回)
衝撃力(kg・m/s)
衝撃
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法G
寸法H(mm)
寸法L(Φmm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法R
寸法□S(mm)
寸法T(mm)
寸法Z(Φmm)
本体質量(kg)
全質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114761
SK-30LP
0.028
~2.0
1.4~2.2Ns
65
15
70
10
9
1/8
110
55
30
20
1/4
100
50
20
0.8
1.7(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
58114777
SK-40LP
0.082
~6.2
3.8~5.8Ns
90
20
95
16
11
1/8
160
70
55
20
1/4
150
75
25
2.1
4.8(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
87,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58114786
SK-60LP
0.228
~17.4
9.6~14.7Ns
120
30
140
18
15
1/4
210
110
65
25
1/4
200
90
40
5.4
11.7(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
117,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58114795
SK-80LP
0.455
~34.9
23.5~35.8Ns
143
40
150
18
17
3/8
250
120
55
35
3/8
200
90
50
9.5
15.7(取付ボルト、ベースプレート含む)
¥
148,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください