SEISHIN
コントロールボックス
用途
エアーノッカー専用。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
タイマー
(アナログタイマー)ノッカー打撃間隔:0.5秒~30時間、エアー注入時間:0.5秒~14レンジ切換
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×250
仕様
屋内仕様
塗装色
マンセル5Y7/1
質量(kg)
約4.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114804
SE-710
単相100
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58114813
SE-720
単相200
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください