ハイロジック
ニ輪キャスター ボルトタイプ
車輪・キャスターシリーズ
材質
6ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58846532
N-30
30
39
33
20
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58846541
N-30
30
39
33
20
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58846566
N-40
42
55
40.5
30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58846575
N-40
42
55
40.5
30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58846584
N-50
52
65
48.5
80
オープン
取扱い終了
返品不可
58846593
N-60
60
68
48
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください