曜日別特売

ステンレス引バネ

ステンレス引バネ - ハイロジックステンレス引バネ - ハイロジックステンレス引バネ - ハイロジックステンレス引バネ - ハイロジックステンレス引バネ - ハイロジックステンレス引バネ - ハイロジックステンレス引バネ - ハイロジックステンレス引バネ - ハイロジック
(2件のレビュー)

ばね・スプリングシリーズ

材質SUS304WPB
全32種類を絞り込む
自由高(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
基準荷重N(kgf)
自由高(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
初張力(N)
許容荷重時高さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58865335S-0511袋(2個)0.5416.20.202.00.0380.880.17734.7(基準荷重時高さ)25.7
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865344S-0521袋(2個)0.5919.10.232.50.0321.030.19644.9(基準荷重時高さ)31.2
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865353S-0531袋(2個)1.3722.60.292.50.0892.160.5241.0(基準荷重時高さ)32.2
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865362S-0541袋(2個)0.2918.90.203.20.0080.540.05980.2(基準荷重時高さ)48.9
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865371S-0551袋(2個)0.6916.40.263.20.0381.180.18642.3(基準荷重時高さ)29.3
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865387S-0561袋(2個)1.3718.60.323.20.0942.210.47137.0(基準荷重時高さ)28.2
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865396S-0571袋(2個)1.7727.70.353.20.0882.890.67752.8(基準荷重時高さ)40
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865405S-0581袋(2個)0.3417.10.234.00.0110.640.04971.7(基準荷重時高さ)44.4
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865414S-0591袋(2個)0.4918.20.264.00.0190.930.09862.9(基準荷重時高さ)39.3
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865423S-0601袋(2個)0.7425.90.294.00.0191.270.17784.9(基準荷重時高さ)55.9
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58865432S-0611袋(2個)1.3721.40.354.00.0662.260.41249.5(基準荷重時高さ)36
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865441S-0621袋(2個)3.0435.40.454.00.1254.851.14765.2(基準荷重時高さ)50.6
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58865466S-0631袋(2個)4.2238.40.504.00.1986.721.73663.6(基準荷重時高さ)50.9
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58865484S-0641袋(2個)0.7822.60.325.00.0231.370.15776.5(基準荷重時高さ)50.4
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865502S-0651袋(2個)0.9831.70.355.00.0211.770.226106.5(基準荷重時高さ)68.4
オープン
519
571(税込)
当日出荷
58865527S-0661袋(2個)2.2627.20.455.00.0933.780.73559.8(基準荷重時高さ)43.5
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865545S-0671袋(2個)4.3130.90.555.00.2246.961.66754.6(基準荷重時高さ)42.7
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58865563S-0681個5.7946.70.605.00.2079.172.31479.8(基準荷重時高さ)63.5
オープン
519
571(税込)
当日出荷
58865581S-0691個1.1837.50.406.30.0182.060.245140.3(基準荷重時高さ)90.3
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865606S-0701個1.6740.50.456.30.0282.940.412129.5(基準荷重時高さ)84.6
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865624S-0711個2.3543.40.506.30.0444.070.686120.1(基準荷重時高さ)81.2
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865642S-0721個4.2249.30.606.30.0957.061.442108.4(基準荷重時高さ)78.5
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865667S-0731個7.0655.20.706.30.18611.282.746101.0(基準荷重時高さ)78.4
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865685S-0741個10.7942.70.806.30.52816.974.51166.3(基準荷重時高さ)54.6
オープン
519
571(税込)
当日出荷
58865703S-0751個2.3550.10.558.00.0304.170.549169.1(基準荷重時高さ)109.5
オープン
519
571(税込)
当日出荷
58865721S-0761個3.1453.10.608.00.0445.490.824158.9(基準荷重時高さ)105.5
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
58865746S-0771個5.159.00.708.00.0848.631.648141.8(基準荷重時高さ)99.9
オープン
599
659(税込)
当日出荷
58865764S-0781個11.4770.80.908.00.25018.344.511126.1(基準荷重時高さ)98.6
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
58865782S-0791個16.1853.71.008.00.62625.306.96383.0(基準荷重時高さ)68.4
オープン
649
714(税込)
当日出荷
58865807S-0801個5.9869.30.8010.00.07210.201.765187.1(基準荷重時高さ)128.2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
58865834S-0811個21.6765.31.2010.00.65334.528.826104.6(基準荷重時高さ)85
オープン
759
835(税込)
当日出荷
58865843S-0821個34.81104.71.4010.00.82453.9415.691151.1(基準荷重時高さ)127.9
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58865362
2025-05-14
用途: 燃料計の修理
その他業種

これから修理しますので、現段階では評価のしようがありませんが、なかなか見つからない規格のバネだったので助かりました。

対象商品 : 58865432
2024-02-01
用途: 窓枠のクレセントの中の引きバネとして購入。
その他業種

外寸に近いものを購入したつもりだったのですが、線の径を間違いて発注してしまい、取り付けられたのですが力が弱く、引き戻しが弱いです。バネを注文する際は径で力の強弱が決まる事を勉強しました。商品は問題ありません。私の発注ミスです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする