ハイロジック
ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
つる径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58868056
G-031
29.8
89.1
30
4.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
58868074
G-032
34.9
97.3
35
6.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
58868092
G-035
39.3
102.8
40
6.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください