曜日別特売

スライドレールミニベアリングタイプ

スライドレールミニベアリングタイプ - ハイロジックスライドレールミニベアリングタイプ - ハイロジックスライドレールミニベアリングタイプ - ハイロジックスライドレールミニベアリングタイプ - ハイロジック
(4件のレビュー)

細くて軽い!前後にスライドできる!
納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです
ネジ付きですぐに取付することができます。

用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)寸法(mm)(引き残し)74タイプ脱着不可種類スライド形段数2定格荷重(N)98(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1セット(2本)
注意
※平置きの場合、耐荷重は1/4になります
※段数表示は目安であり、商品の性能を指すものではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
アズワン品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5887219572957250~42064-7751-68246
オープン
699
769(税込)
当日出荷
5887221372958315~55064-7751-69310
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58872213
2022-08-17
用途: 日常デスクのスライドレール劣化による交換

使用中のデスクの引出しがベアリングの劣化にて動きが渋くなり、交換のために購入しました。以前より大きなベアリングにて動作がかなり滑かになり、使いやすくなりました。

対象商品 : 58872213
2020-10-21
用途: 自社製品の部品の一部
有限会社田中製作所

安価で丈夫なので自社製品に組み込んで利用してます。

対象商品 : 58872213
2020-04-15
用途: 壊れた引き出しの修理
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

引き出しに重いものを入れていて、レールがはずてしまったので、スライドレールを購入して引き出しを修理した。ドライバーを用いて容易に取り付けができて、スムーズに引き出しが開くようになった。

対象商品 : 58872213
2019-03-28
用途: 補助スペース製作
製造業

カタログだけで注文は不安がありましたが製品の品質には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする