曜日別特売

スライドレールローラータイプ底付

スライドレールローラータイプ底付 - ハイロジックスライドレールローラータイプ底付 - ハイロジックスライドレールローラータイプ底付 - ハイロジックスライドレールローラータイプ底付 - ハイロジックスライドレールローラータイプ底付 - ハイロジックスライドレールローラータイプ底付 - ハイロジックスライドレールローラータイプ底付 - ハイロジックスライドレールローラータイプ底付 - ハイロジック
(11件のレビュー)

安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。

用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製内容量1セット(4本)
注意
※左右、それぞれ、2本つなげて使用します。1セット4本入りですが、1組分の内容量になります。
※段数表示は目安であり、商品の性能を指すものではありません
全6種類を絞り込む
レール長さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5887223172951250
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
5887225672952300
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5887227472953350
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5887229272954400
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5887231772955450
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5887233572956500
1,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58872231
2021-01-18
用途: リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58872274
2020-08-10
用途: パソコンのキーボード用の引き出しを作った
その他業種

サイズの合うローラー付きのもので一番安いものを選択しました。
安物でも、滑らかな挙動で良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58872317
2020-04-13
用途: 引出し部破損レール交換
その他業種

キッチン引出しのスライドレール交換、商品、価格面共に申し分ない商品です。

5が参考にしています
対象商品 : 58872256
2020-03-02
用途: 作業用道具の整理箱
サービス業

取り付けネジもついていて、すぐに作業出来てよかった。また取り付けの隙間は図面通りで精度が良い。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 58872274
2019-08-28
用途: 安いチェストが直せて満足です
卸売・小売業

子供服用のチェストを購入し使っていましたが樹脂ローラー部分が
割れてしまいました。
ホームセンター等でも販売が無く、モノタロウ殿で販売したことが
驚きでした。
問題なく使用できております。
安いチェストでしたが交換部品を購入できるので長く使用できそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 58872231
2019-09-27
用途: 引き出し

凄く歪んでいる。元々こういうものなのかわからないが、精度が悪すぎて使用する気にならない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58872256
2018-05-30
用途: 家具を作っています。引き出しをスムーズに引き出せるように取り付けました
製造業

長さ300㎜のスライドレールが市販されていなかったのでモノタロウで注文できて良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 58872317
2018-08-27
用途: 重い物のスライド

重量のあるものを引き出すのにとても便利です。以前、購入したものはローラーの樹脂部分が劣化し割れてしまいましたが、それが改善されていれば満点です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする