曜日別特売

ニ輪キャスター プレートタイプ

ニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジックニ輪キャスター プレートタイプ - ハイロジック

車輪・キャスターシリーズ

材質(車輪)6ナイロン材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58877953P-30302019.64233
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
58877971P-30302019.64233
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
58877996P-4042302958.540.5
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
58878014P-4042302958.540.5
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
58878032P-40S42302958.540.5
オープン
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58878057P-5052403968.548.5
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
58878075P-50S52403968.548.5
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする