曜日別特売

ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付

ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付 - ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付 - ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付 - ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付 - ハイロジック

車輪・キャスターシリーズ

材質6ナイロンストッパー回転ストッパー付きキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58878136N-M8-40S423065
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
58878154N-M8-50S524065
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする