オームフレックス

オームフレックス - イノアックオームフレックス - イノアックオームフレックス - イノアック
(1件のレビュー)

静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。

ピンク材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
使用温度範囲
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857496EAS-21010001000-20~70℃417-2442300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
48857505EAS-31010001000-20~70℃417-2451550
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857496
2019-10-07
用途: ロボット試作品や電子基板の梱包・クッションに使用しました.
自動車・二輪車・自転車関連業

硬度もソフトで想定通りの梱包や基板
の保護ができました.1m各サイズで保管が大変なので,小サイズがあると助かります.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする