ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902795
PMR-130UWB
130
250
137×93
100×56
177
鋼板ホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902804
PMR-200UWB
200
250
151×102
112×63
250
鋼板ホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18641498
PMR-130UWBLB(R)
130
250
137×93
100×56
177
鋼板ホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
29日以内出荷
返品不可
18641507
PMR-130WBLB(R)
130
180
137×93
100×56
177
鋼板ホイルゴム(B入)車
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18641516
PMR-150UWBLB(R)
150
300
137×93
100×56
198
鋼板ホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18641525
PMR-150WBLB(R)
150
200
137×93
100×56
198
鋼板ホイルゴム(B入)車
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18641534
PMR-200UWBLB(R)
200
400
151×102
112×63
250
鋼板ホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18641543
PMR-200WBLB(R)
200
250
151×102
112×63
250
鋼板ホイルゴム(B入)車
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった