ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式
形状
自在式
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902813
PMS-130UWB
130
250
110×110
110×110
177
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902831
PMS-200UWB
200
400
144×144
144×144
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった