曜日別特売

液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用)

液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用) - クリスタルプロセス
(11件のレビュー)

ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。
有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58116877J03020
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58116877
2022-02-04
用途: ホイールを掃除した後にしよういたしました。

時間をおいて3回くらい重ね塗りいたしました。使った感じは、クリアーを塗ったような感じになって良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 58116877
2019-03-29
用途: 自分はバスのアルミホイールを下処理した後に使ってみました。
運輸・通信業

今の所光沢感を保つてます、どれくらいでくすんだり、傷ががつくか観察中!

4が参考にしています
対象商品 : 58116877
2018-12-08
用途: 自動車のアルミホイールのコーティング、ほか
建設業・工事業

私なりの使用方法と感想ですが、参考になればと思います。
作業前に、アルミホイールついている土砂やブレーキダスト汚れを落とします。
まず、液体の塗布には3Mのヘッドライトコーティング剤に同梱されていた4センチ角位のスポンジを使用してます。(細かいすき間にも塗布しやすいです。なくてもカー用品の洗車スポンジ等でもいいと思います。)
スポンジに液体をつけるときはビンを逆さまにせず、スポンジをビンの先端を軽くおせえながらビンを上下に振ると常に一定量をつけられ、つけすぎがなくなります。
つける量としては、アルミホイール8分の1くらいに作業区分してスポンジに2滴か3滴でいけると思います。
拭き上げのタイミングは、塗布して直ぐにでも大丈夫みたいですが、私は1タイヤごとにマイクロファイバークロスで拭き上げてます。時間にして塗布開始から10分くらいです。拭き上げる時の注意点は力いれずに拭きのばすイメージです。
さらに、私は仕上げにモノタロウのフラッシュリー硬化促進剤を使用して仕上げます。ツルツルピカピカなります。液体(ガラス被膜剤です。)の減り具合は、今まで車5台分の使用で新品の液体の高さから1センチも減ってませんので、コスパ最高ですね。
あと、裏ワザでヘッドライトのコーティング材としても使用してます。(神経質な方は真似しないほうがいいです。)
最後に、施工した後のアルミホイールの汚れ落としは楽になるので、多少の手間はかかりますが、本当に綺麗になって気持ちいいです。最高です。
オススメです。

14が参考にしています
対象商品 : 58116877
2017-12-18
用途: 車のアルミホイールのコーティング
製造業

ボディー用をホイールにも使うか?と思いましたが、
こちらを追加購入してみました。
ボディー用よりも、粘性が高い?成分率が高いからか
伸びないかも。意外と使用量が多くなりました。
揮発性も低いから、トロトロ作業できる。
硬化でか次回蓋を開けるのは力が必要ですね。

対象商品 : 58116877
2017-10-01
用途: ホイールコート

他社のコート剤を数種使ってみましたが、これが今のところ一番です。

2が参考にしています
対象商品 : 58116877
2017-07-21
用途: ホイール洗浄後にコーティング
car repair 磐田ぶんちゃん自動車・二輪車・自転車関連業

作業時クロスに染み込ませ、ホイールにコーティングする。撥水効果が持続していいと思う。洗浄も楽になる。

2が参考にしています
対象商品 : 58116877
2019-11-20
用途: ホイルに使用
製造業

一様塗っていますが、重ね塗りをしていないのであまり効果がないようです。もう少し重ねを繰り返し使用する予定

1が参考にしています
対象商品 : 58116877
2016-07-15
用途: マイカーに使用
サービス業

薄く均等に塗らないと乾くと厚みが出て剥がれてしまうので綺麗に拭き伸ばすこと。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする