曜日別特売

フッ素配合防水スプレー

フッ素配合防水スプレー - ルック
(4件のレビュー)

フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。

用途日用品、ウェア、靴。適合用途スポーツウェア、アウトドア用品寸法(mm)Φ66×207主成分シリコン化合物、フッ素樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※素材により使用に向かないものもございますので、ご注意ください。
※あらかじめ目立たない部分でシミ・白化などの異常が起きないか確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154686L-015F
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58154686
2022-04-25
用途: 屋外作業用

フッ素系なので こだわりを持って塗布してます。 対象がフッ素系と指定されているのがあるので使い分けしてます。
塗布先の指定でがシリコン系指定では お勧めいたしません。

1が参考にしています
対象商品 : 58154686
2022-07-13
用途: 洗濯したとき
教育・研究機関

フッ素配合は比較的長持ちがするように感じまするのと価格がリーズナブルです。

対象商品 : 58154686
2016-07-12
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

持続力が高い気がします

対象商品 : 58154686
2013-06-07
用途: レインウェアーやゴルフシューズ

他社製品と遜色ないような気がするが、長持ち具合が良ければまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする