曜日別特売

携帯酸素 富士さん素

携帯酸素 富士さん素 - ルック携帯酸素 富士さん素 - ルック
(5件のレビュー)

携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。
OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に!
持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。
1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。

用途
山登りや山歩きに。
スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。
深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。
寸法(mm)Φ66×250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(5L)
注意
※富士さん素は、医薬品(医療用酸素)ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154695C-002F
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58154695
2023-01-14
用途: イザという時の頼れる常備品の一つです^^
呉事務所その他業種

イザという時,ひとりの時、非常時の際,頼れる常備品の一つですね^^

対象商品 : 58154695
2020-11-09
用途: 頭痛対策
医療・福祉・介護関連業

頭痛対策
頭痛には酸素が良いと聞きテストをしてみた、
正直聞いたのかどうかはわからないが
気休めになった、もう少しお値段が安いと良い。

対象商品 : 58154695
2020-03-04
用途: 酸欠時
その他業種

臭いが少し気になりますが、効果はあると思います。
息苦しさが解除されました。

対象商品 : 58154695
2017-04-21
用途: 日常生活用
その他業種

すばらしい商品です。次回もよろしくお願いします。敬具

対象商品 : 58154695
2017-09-13
用途: 酸素吸入
製造業

やや酸素の量が少なかったように思えます。
他の類似商品を使用したことがないのでなんともいえませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする