曜日別特売

AGミルラフィングラジアス

AGミルラフィングラジアス - NACHI(不二越)
内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58135384AGRERS6R0.56156064
11,400
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58135393AGRERS6R16156064
11,400
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58135402AGRERS8R0.582065104
12,600
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
58135411AGRERS8R182065104
12,600
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
58135427AGRERS10R1102575104
14,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
58135436AGRERS10R1.5102575104
14,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
58135445AGRERS10R2102575104
14,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
58135454AGRERS12R1123080124
18,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
58135463AGRERS12R1.5123080124
18,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
58135472AGRERS12R2123080124
18,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
58135481AGRERS16R2164095164
22,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58135497AGRERS16R2.5164095164
22,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58135506AGRERS16R3164095164
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58135515AGRERS16R4164095164
22,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58135524AGRERS20R2.52045110204
26,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58135533AGRERS20R320-110204
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58135542AGRERS20R42045110204
26,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58135551AGRERS25R2.52550120254
35,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58135567AGRERS25R325-120255
35,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58135576AGRERS25R42550120254
35,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする