NACHI(不二越)
アクアドリルEXフラット
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途
一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
内容量
1本
バスケットに入れる
164
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139855
AQDEXZ0100
1.0
3.3
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58139864
AQDEXZ0110
1.1
3.5
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58139873
AQDEXZ0120
1.2
3.9
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58139882
AQDEXZ0130
1.3
4.2
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58139891
AQDEXZ0140
1.4
4.6
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58139907
AQDEXZ0150
1.5
4.9
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58139916
AQDEXZ0160
1.6
5.2
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58139925
AQDEXZ0170
1.7
5.5
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58139934
AQDEXZ0180
1.8
5.8
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
58139943
AQDEXZ0190
1.9
6.2
47
3
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
58139952
AQDEXZ0200
2.0
9
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58139961
AQDEXZ0210
2.1
11
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58139977
AQDEXZ0220
2.2
11
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58139986
AQDEXZ0230
2.3
11
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
58139995
AQDEXZ0240
2.4
12
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58140004
AQDEXZ0250
2.5
12
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58140013
AQDEXZ0260
2.6
12
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58140022
AQDEXZ0270
2.7
14
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
58140031
AQDEXZ0280
2.8
14
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58140047
AQDEXZ0290
2.9
14
50
4
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58140056
AQDEXZ0300
3.0
14
50
6
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
58140065
AQDEXZ0310
3.1
15
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58140074
AQDEXZ0320
3.2
15
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58140083
AQDEXZ0330
3.3
15
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58140092
AQDEXZ0340
3.4
16
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
58140101
AQDEXZ0350
3.5
16
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
58140117
AQDEXZ0360
3.6
16
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
58140126
AQDEXZ0370
3.7
18
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58140135
AQDEXZ0380
3.8
18
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58140144
AQDEXZ0390
3.9
18
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58140153
AQDEXZ0400
4.0
18
50
6
¥
7,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
58140162
AQDEXZ0410
4.1
19
60
6
¥
8,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58140171
AQDEXZ0420
4.2
19
60
6
¥
8,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58140187
AQDEXZ0430
4.3
19
60
6
¥
8,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58140196
AQDEXZ0440
4.4
21
60
6
¥
8,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58140205
AQDEXZ0450
4.5
21
60
6
¥
8,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
58140214
AQDEXZ0460
4.6
21
60
6
¥
8,910
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58140223
AQDEXZ0470
4.7
22
60
6
¥
8,910
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58140232
AQDEXZ0480
4.8
22
60
6
¥
8,910
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58140241
AQDEXZ0490
4.9
22
60
6
¥
8,910
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
58140257
AQDEXZ0500
5.0
23
60
6
¥
8,910
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
58140266
AQDEXZ0510
5.1
24
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140275
AQDEXZ0520
5.2
24
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140284
AQDEXZ0530
5.3
24
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140293
AQDEXZ0540
5.4
25
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140302
AQDEXZ0550
5.5
25
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
58140311
AQDEXZ0560
5.6
25
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140327
AQDEXZ0570
5.7
27
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140336
AQDEXZ0580
5.8
27
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140345
AQDEXZ0590
5.9
27
60
6
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません