GSミルスロット

GSミルスロット - NACHI(不二越)
材質超硬コーティング刃数3内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147424GSSLT3050SF513606
7,160
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
58147442GSSLT3080SF819808
9,660
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
58147451GSSLT3100SF10229010
11,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
58147476GSSLT3160SF163211516
34,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58147406GSSLT3030SF38506
6,140
取扱い終了
代替品有
58147415GSSLT3040SF411506
6,670
取扱い終了
代替品有
58147433GSSLT3060SF613606
7,410
取扱い終了
代替品有
58147467GSSLT3120SF12269012
16,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58147406GSSLT3030SF18553072GSXVLSLT3030-2.5DGSSLT3030SF GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越) 18553072GSX MILL VL スロット 2.5DNACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147415GSSLT3040SF18553088GSXVLSLT3040-2.5DGSSLT3040SF GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越) 18553088GSX MILL VL スロット 2.5DNACHI(不二越)1本
6,198
税込6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147433GSSLT3060SF18553097GSXVLSLT3060-2.5DGSSLT3060SF GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越) 18553097GSX MILL VL スロット 2.5DNACHI(不二越)1本
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147467GSSLT3120SF18553133GSXVLSLT3120-2.5DGSSLT3120SF GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越) 18553133GSX MILL VL スロット 2.5DNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする