曜日別特売

GSミルラフィング

GSミルラフィング - NACHI(不二越)
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート内容量1本
全11種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147546GSRE6×6GSRE4060SF613506
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
58147555GSRE7×8GSRE4070SF716608
15,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58147564GSRE8×8GSRE4080SF819608
15,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58147573GSRE9×10GSRE4090SF9197010
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58147591GSRE11×12GSRE4110SF11227512
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58147607GSRE12×12GSRE4120SF12267512
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58147616GSRE14×16GSRE4140SF14269016
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58147625GSRE16×16GSRE4160SF16329016
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
58147634GSRE18×20GSRE4180SF183210020
40,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58147643GSRE20×20GSRE4200SF203810020
48,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
58147582GSRE10×10GSRE4100SF10227010
17,300
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする