曜日別特売

GSミル ラジアス(4枚刃)

GSミル ラジアス(4枚刃) - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)
材質超硬コーティング刃数4内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147652GS4030SF-R0237.54562
8,330
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
58147695GS4040SF-R1041145610
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
58147722GS4050SF-R1051350610
10,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
58147792GS4080SF-R1081960810
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
58147801GS4080SF-R1581960815
13,400
9,388
10,327(税込)
4日以内出荷
58147817GS4100SF-R02102270102
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
58147835GS4100SF-R101022701010
15,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
58147862GS4120SF-R02122675122
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
58147871GS4120SF-R05122675125
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
58147887GS4120SF-R101226751210
20,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
58147896GS4120SF-R151226751215
20,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58147905GS4120SF-R201226751220
21,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
58147661GS4030SF-R0537.54565
9,220
取扱い終了
58147677GS4040SF-R024114562
8,810
取扱い終了
58147686GS4040SF-R054114565
9,790
取扱い終了
58147704GS4050SF-R025135062
8,980
取扱い終了
58147713GS4050SF-R055135065
9,860
取扱い終了
58147747GS4060SF-R056135065
10,100
取扱い終了
58147756GS4060SF-R1061350610
10,700
取扱い終了
58147765GS4060SF-R1561350615
11,200
取扱い終了
58147783GS4080SF-R058196085
12,200
取扱い終了
58147826GS4100SF-R05102270105
14,600
取扱い終了
58147844GS4100SF-R151022701015
16,200
取扱い終了
58147853GS4100SF-R201022701020
16,600
取扱い終了
58147731GS4060SF-R026135062
9,860
取扱い終了
58147774GS4080SF-R028196082
11,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58147661GS4030SF-R05067768654XSGEO 3 R0.5GS4030SF-R05 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776865Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147677GS4040SF-R02067768744XSGEO 4 R0.2GS4040SF-R02 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776874Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147686GS4040SF-R05067768834XSGEO 4 R0.5GS4040SF-R05 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776883Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147704GS4050SF-R02067769014XSGEO 5 R0.2GS4050SF-R02 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776901Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147713GS4050SF-R05067769174XSGEO 5 R0.5GS4050SF-R05 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776917Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147747GS4060SF-R05067769444XSGEO 6 R0.5GS4060SF-R05 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776944Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147756GS4060SF-R10067769534XSGEO 6 R1.0GS4060SF-R10 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776953Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147765GS4060SF-R15067769624XSGEO 6 R1.5GS4060SF-R15 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776962Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147783GS4080SF-R05067769874XSGEO 8 R0.5GS4080SF-R05 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06776987Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147826GS4100SF-R05067770324XSGEO 10 R0.5GS4100SF-R05 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06777032Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147844GS4100SF-R15067770574XSGEO 10 R1.5GS4100SF-R15 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06777057Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58147853GS4100SF-R20067770664XSGEO 10 R2.0GS4100SF-R20 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 06777066Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58147835
2022-02-09
用途: 製品加工
製造業

切れ味、持ちとも非常によく、加工に使用する上で何の問題もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする