材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58151606GSXB0.20.40.65040.2
6,180
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
58151615GSXB0.30.60.95040.3
5,760
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
58151624GSXB0.511.55040.5
5,160
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58151633GSXB0.751.52.55040.75
6,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
58151642GSXB1236061
4,560
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58151651GSXB1.252.546061.25
6,790
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
58151667GSXB1.534.56061.5
5,430
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
58151676GSXB2467062
5,240
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58151685GSXB2.557.58062.5
6,110
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
58151694GSXB3698063
6,540
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
58151703GSXB3.57118083.5
9,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
58151712GSXB48129084
9,650
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
58151721GSXB51015100105
12,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
58151737GSXB61218110126
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58151746GSXB71421110167
39,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
58151755GSXB81624140168
48,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
58151764GSXB91827140209
60,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
58151773GSXB1020301601010
75,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする