曜日別特売

GSミルラフィングラジアス

GSミルラフィングラジアス - NACHI(不二越)
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート内容量1本
全17種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58151782GSRE4060SF-R05613506
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
58151791GSRE4060SF-R10613506
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
58151807GSRE4080SF-R05819608
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
58151816GSRE4080SF-R10819608
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
58151825GSRE4100SF-R1010227010
20,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58151834GSRE4100SF-R1510227010
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58151852GSRE4120SF-R1012267512
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58151861GSRE4120SF-R1512267512
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58151886GSRE4160SF-R2016329016
39,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
58151895GSRE4160SF-R2516329016
39,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
58151904GSRE4160SF-R3016329016
39,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
58151913GSRE4160SF-R4016329016
39,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
58151931GSRE4200SF-R30203810020
58,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
58151947GSRE4200SF-R40203810020
58,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
58151843GSRE4100SF-R2010227010
20,800
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
58151877GSRE4120SF-R2012267512
24,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
58151922GSRE4200SF-R25203810020
58,200
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする