曜日別特売

GSXミル VL Ti-SUS

GSXミル VL Ti-SUS - NACHI(不二越)
材質超硬コーティング刃数4内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58152044GSXVL4030T-2.5D37.57.56
8,330
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
58152053GSXVL4040T-2.5D410106
8,770
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
58152062GSXVL4050T-2.5D512.512.56
9,350
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
58152071GSXVL4060T-2.5D615156
10,160
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
58152087GSXVL4080T-2.5D820208
12,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
58152096GSXVL4100T-2.5D10252510
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58152105GSXVL4120T-2.5D12303012
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
58152114GSXVL4160T-2.5D16404016
45,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
58152123GSXVL4200T-2.5D20505020
66,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする