GSXミル VL Ti-SUSラジアス

GSXミル VL Ti-SUSラジアス - NACHI(不二越)
材質超硬コーティング内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58152132GSXVL4060T-R03-2.5D6151564
13,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58152141GSXVL4060T-R05-2.5D6151564
13,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58152157GSXVL4060T-R10-2.5D6151564
13,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58152166GSXVL4080T-R03-2.5D8202084
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58152175GSXVL4080T-R05-2.5D8202084
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58152184GSXVL4080T-R10-2.5D8202084
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58152193GSXVL4100T-R03-2.5D102525104
21,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
58152202GSXVL4100T-R05-2.5D102525104
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58152211GSXVL4100T-R10-2.5D102525104
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58152227GSXVL4100T-R20-2.5D102525104
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58152236GSXVL4120T-R05-2.5D123030124
25,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58152245GSXVL4120T-R10-2.5D123030124
25,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58152254GSXVL4120T-R20-2.5D123030124
25,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58152263GSXVL4120T-R30-2.5D123030124
25,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58152272GSXVL4160T-R10-2.5D164040164
48,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
58152281GSXVL4160T-R20-2.5D164040164
48,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
58152297GSXVL4160T-R30-2.5D164040164
48,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
58152306GSXVL4200T-R10-2.5D205050204
69,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
58152315GSXVL4200T-R20-2.5D205050204
69,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
58152324GSXVL4200T-R30-2.5D205050206
69,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする