曜日別特売

GSXミル VL ロングシャンク

GSXミル VL ロングシャンク - NACHI(不二越)
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58152455GSXVLLS4030-1.5D34.5606
10,280
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
58152464GSXVLLS4040-1.5D46606
10,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
58152473GSXVLLS4050-1.5D57.5606
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
58152482GSXVLLS4060-1.5D69606
12,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
58152491GSXVLLS4070-1.5D710.5806
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58152507GSXVLLS4080-1.5D812808
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58152516GSXVLLS4090-1.5D913.5908
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58152525GSXVLLS4100-1.5D101510010
21,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58152534GSXVLLS4110-1.5D1116.511010
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
58152543GSXVLLS4120-1.5D121811012
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
58152552GSXVLLS4130-1.5D1319.512012
39,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
58152561GSXVLLS4160-1.5D162414016
61,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
58152577GSXVLLS4170-1.5D1725.515016
83,700
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
58152586GSXVLLS4200-1.5D203016020
89,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする