NACHI(不二越)
GSミル ロングネックハードボール(2枚刃)
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート
内容量
1本
全182種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
3
4
5
6
全長(mm)
選択してください
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
120
シャンク径(Φmm)
4
6
ボール半径R(mm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
182種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58152866
GSBNH200100054
0.2
0.2
45
4
0.1
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
58152875
GSBNH200100104
0.2
0.2
45
4
0.1
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
58152884
GSBNH200100154
0.2
0.2
45
4
0.1
¥
11,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
58152893
GSBNH200100204
0.2
0.2
45
4
0.1
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
58152902
GSBNH200100254
0.2
0.2
45
4
0.1
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
58152911
GSBNH200100304
0.2
0.2
45
4
0.1
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
58152927
GSBNH200150104
0.3
0.3
45
4
0.15
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
58152936
GSBNH200150154
0.3
0.3
45
4
0.15
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
58152945
GSBNH200150204
0.3
0.3
45
4
0.15
¥
11,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
58152954
GSBNH200150254
0.3
0.3
45
4
0.15
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
58152963
GSBNH200150304
0.3
0.3
45
4
0.15
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
58152972
GSBNH200200104
0.4
0.4
45
4
0.2
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
58152981
GSBNH200200154
0.4
0.4
45
4
0.2
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
58152997
GSBNH200200204
0.4
0.4
45
4
0.2
¥
7,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
58153006
GSBNH200200254
0.4
0.4
45
4
0.2
¥
7,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
58153015
GSBNH200200304
0.4
0.4
45
4
0.2
¥
8,820
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
58153024
GSBNH200200404
0.4
0.4
45
4
0.2
¥
9,220
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
58153033
GSBNH200200504
0.4
0.4
45
4
0.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
58153042
GSBNH200250154
0.5
0.5
45
4
0.25
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
58153051
GSBNH200250204
0.5
0.5
45
4
0.25
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
58153067
GSBNH200250304
0.5
0.5
45
4
0.25
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
58153076
GSBNH200250404
0.5
0.5
45
4
0.25
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
58153085
GSBNH200250504
0.5
0.5
45
4
0.25
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
58153094
GSBNH200250604
0.5
0.5
45
4
0.25
¥
7,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
58153103
GSBNH200250804
0.5
0.5
45
4
0.25
¥
9,210
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58153112
GSBNH200300204
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
5,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58153121
GSBNH200300304
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
5,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
58153137
GSBNH200300404
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153146
GSBNH200300504
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153155
GSBNH200300604
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58153164
GSBNH200300704
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
7,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
58153173
GSBNH200300804
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
58153182
GSBNH200301004
0.6
0.6
45
4
0.3
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
58153191
GSBNH200400204
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
5,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
58153207
GSBNH200400304
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153216
GSBNH200400404
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
58153225
GSBNH200400504
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153234
GSBNH200400604
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153243
GSBNH200400704
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153252
GSBNH200400804
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
6,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153261
GSBNH200401004
0.8
1.4
45
4
0.4
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
58153277
GSBNH200500304
1
1.5
45
4
0.5
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
58153286
GSBNH200500404
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58153295
GSBNH200500504
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
58153304
GSBNH200500604
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58153313
GSBNH200500704
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153322
GSBNH200500804
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58153331
GSBNH200500904
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
58153347
GSBNH200501004
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58153356
GSBNH200501204
1
1.5
45
4
0.5
¥
5,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ